曜日別特売

天吊ハンガー両面設置タイプ

天吊ハンガー両面設置タイプ - AURORA(共栄商事)
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)付属品ディスプレイ取付用ボルトセット寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
セット内容
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904557FH-10TS AセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Aタイプ)パイプ(Aタイプ):600
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904566FH-10TS BセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Bタイプ)パイプ(Bタイプ):800
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904575FH-10TS CセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Cタイプ)パイプ(Cタイプ):1000
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904591FH-10TS DセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Dタイプ)パイプ(Dタイプ):1200
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904600FH-10TS EセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Eタイプ)パイプ(Eタイプ):1400
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904609FH-10TS SセットFH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Sタイプ)パイプ(Sタイプ):400
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする