曜日別特売

天吊ハンガー

天吊ハンガー - AURORA(共栄商事)
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
セット内容
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904198FH-20TS AセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Aタイプ)パイプ(Aタイプ):600
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904207FH-20TS BセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Bタイプ)パイプ(Bタイプ):800
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904216FH-20TS CセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)パイプ(Cタイプ):1000
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904225FH-20TS DセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Dタイプ)パイプ(Dタイプ):1200
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904241FH-20TS EセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Eタイプ)パイプ(Eタイプ):1400
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904250FH-20TS SセットFH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Sタイプ)パイプ(Sタイプ):400
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする