摂津金属工業
交換用フィルター
ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
幅(mm)
428
色
ブラック
奥行(mm)
10
主要材質
ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899377
RDF-133
129
17
428×129×10
RDFU-133
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09899386
RDF-150
140
18
428×140×10
RDFU-150
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください