摂津金属工業
安全ブレーカー付OAタップ
安全ブレーカー内臓のOAタップ
質量(kg)
0.9
色
ホワイト/外装処理:グレイ
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
6
コンセント形状
接地形2P抜け止め形 15A125V
機能
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899079
DHT-T5128
¥
16,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください