OKW
両面テープ
OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
幅(mm)
63.5
色
ダークグレイ(外装処理)
高さ(mm)
0.5
質量(g)
4
奥行(mm)
125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63.5×0.5×125.3
適合品番
OH□-C15-WM
主要材質
アクリルフォーム基材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899359
OHO-15AF
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください