OKW
電池金具
ダテックコンパクト専用の電池金具
色
ニッケルめっき
質量(g)
4
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899228
VYO-UM3-3
適合製品:VYM/VYLシリーズ全機種
単3形3個
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09899237
VYO-UM4-3
適合製品:VYSシリーズ全機種
単4形×3個
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください