ベース傾斜型55度

ベース傾斜型55度 - OKW

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座

型番
適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□M
VKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M
ブラック質量(g)18主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899657VKO-BASE55-BM
1,290
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする