曜日別特売

木製EIAラック

木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラック - AURORA(オーロラジャパン)
キャスター(mm)Φ60ウレタン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
備考
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904259EIA-K12B機器取付ボルト16個非塩ビ化粧板21強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可60まで
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904268EIA-K12G機器取付ボルト16個非塩ビ化粧板21強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可60まで
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904277EIA-K12W機器取付ボルト16個非塩ビ化粧板21強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可60まで
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904286EIA-K12BS機器取付ボルト16個スチール扉21上下鍵選択/扉270°全開可60まで
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904295EIA-K20B中間棚/機器取付ボルト20個非塩ビ化粧板30強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可80まで
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904311EIA-K20G中間棚/機器取付ボルト20個非塩ビ化粧板30強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可80まで
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904320EIA-K20BS中間棚/機器取付ボルト20個非塩ビ化粧板30スチール扉/上下鍵選択/扉270°全開可80まで
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする