OKW
ブロブ コントロール
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、通信機器、家庭用品等
材質
ABS
幅(mm)
112
高さ(mm)
30
質量(g)
70
奥行(mm)
76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×30×76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900007
VVA-CONTROL-DM
ダークグレイ
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900016
VVA-CONTROL-WM
オフホワイト
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください