OKW
ブロブ パネル
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、通信機器、家庭用品等
材質
ABS
幅(mm)
185.4
質量(kg)
0.14
高さ(mm)
35.5
奥行(mm)
143.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185.4×35.5×143.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900050
VVA-PANEL-DM
ダークグレイ
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900059
VVA-PANEL-WM
オフホワイト
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください