OKW
ブロブ ユニット
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、通信機器、家庭用品等
材質
ABS
幅(mm)
59.9
高さ(mm)
30.1
質量(g)
50
奥行(mm)
130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59.9×30.1×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900025
VVA-UNIT-DM
ダークグレイ
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900041
VVA-UNIT-WM
オフホワイト
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください