輸送ケース(コンテナタイプ)

輸送ケース(コンテナタイプ) - 摂津金属工業

積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)

用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質ガラス繊維板、木板シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内形寸法(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09900181YF-10705724.4D580×H443.5×W7801000×570×700
159,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900190YF-80604719.4D680×H443.5×W880800×470×600
141,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900199YF-90704721.6D680×H543.5×W980900×470×700
152,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする