摂津金属工業
輸送ケース(コンテナタイプ)
高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内形寸法(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900147
YD-604020
6.3
D380×H183×W580
600×200×400
¥
83,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900156
YD-704525
7.2
D430×H233×W680
700×250×450
¥
90,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900165
YD-805030
8
D480×H283×W780
800×300×500
¥
103,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください