輸送ケース(コンテナタイプ)

輸送ケース(コンテナタイプ) - 摂津金属工業

艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)

用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内形寸法(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09900068YC-4030283.8D280×H260×W380400×280×300
58,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900077YC-4535334.5D330×H310×W430450×330×350
66,800
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
09900086YC-5035385D330×H360×W480500×380×350
71,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする