摂津金属工業
輸送ケース(コンテナタイプ)
大型ディスプレイパネル等の運搬や保管に適したフルカスタマイズ対応の輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材
幅(mm)
1102
質量(kg)
13.9
色
ブラック
高さ(mm)
697
奥行(mm)
352
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1102×697×352
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900095
YE-113570
¥
141,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください