OKW
ミニテック
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
217
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900208
VMD-B03A-DG-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ダークグレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900217
VMD-B03A-GY-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・グレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900226
VMD-B03A-GY-WM
ABS・TPE
35
オフホワイト・グレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900235
VMD-B03A-LB-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ライトブルー
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900251
VMD-B03A-LB-WM
ABS・TPE
35
オフホワイト・ライトブルー
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900260
VMD-B03A-LG-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ライトグリーン
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900269
VMD-B03A-OR-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・オレンジ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900278
VMD-B03B-DG-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ダークグレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900287
VMD-B03B-GY-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・グレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900296
VMD-B03B-GY-WM
ABS・TPE
35
オフホワイト・グレイ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900305
VMD-B03B-LB-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ライトブルー
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900321
VMD-B03B-LB-WM
ABS・TPE
35
オフホワイト・ライトブルー
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900330
VMD-B03B-LG-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・ライトグリーン
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900339
VMD-B03B-OR-DM
ABS・TPE
35
ダークグレイ・オレンジ
13.3
6
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900348
VMD-B04A-DG-DM
ABS・TPE
47
ダークグレイ・ダークグレイ
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900357
VMD-B04A-GY-DM
ABS・TPE
47
ダークグレイ・グレイ
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900366
VMD-B04A-GY-WM
ABS・TPE
47
オフホワイト・グレイ
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900375
VMD-B04A-LB-WM
ABS・TPE
47
オフホワイト・ライトブルー
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900391
VMD-B04A-LG-DM
ABS・TPE
47
ダークグレイ・ライトグリーン
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900400
VMD-B04A-LG-WM
ABS・TPE
47
オフホワイト・ライトグリーン
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900409
VMD-B04A-OR-DM
ABS・TPE
47
ダークグレイ・オレンジ
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900418
VMD-B04A-OR-WM
ABS・TPE
47
オフホワイト・オレンジ
15.5
12
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900427
VMD-B05A-DG-DM
ABS・TPE
57.8
ダークグレイ・ダークグレイ
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900436
VMD-B05A-GY-DM
ABS・TPE
57.8
ダークグレイ・グレイ
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900445
VMD-B05A-GY-WM
ABS・TPE
57.8
オフホワイト・グレイ
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900461
VMD-B05A-LB-DM
ABS・TPE
57.8
ダークグレイ・ライトブルー
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900470
VMD-B05A-LB-WM
ABS・TPE
57.8
オフホワイト・ライトブルー
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900479
VMD-B05A-LG-DM
ABS・TPE
57.8
ダークグレイ・ライトグリーン
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900488
VMD-B05A-LG-WM
ABS・TPE
57.8
オフホワイト・ライトグリーン
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900497
VMD-B05A-OR-DM
ABS・TPE
57.8
ダークグレイ・オレンジ
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900506
VMD-B05A-OR-WM
ABS・TPE
57.8
オフホワイト・オレンジ
19.2
26
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900515
VME-A03A-DG-DM
ABS・TPE
33.5
ダークグレイ・ダークグレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900531
VME-A03A-GY-DM
ABS・TPE
33.5
ダークグレイ・グレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900540
VME-A03A-GY-WM
ABS・TPE
33.5
オフホワイト・グレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900549
VME-A03A-LB-DM
ABS・TPE
33.5
ダークグレイ・ライトブルー
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900558
VME-A03A-LB-WM
ABS・TPE
33.5
オフホワイト・ライトブルー
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900567
VME-A03A-LG-DM
ABS・TPE
33.5
ダークグレイ・ライトグリーン
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900576
VME-A03A-OR-DM
ABS・TPE
33.5
ダークグレイ・オレンジ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900585
VME-A03B-DG-DM
ABS・TPE
43.1
ダークグレイ・ダークグレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900601
VME-A03B-GY-DM
ABS・TPE
43.1
ダークグレイ・グレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900610
VME-A03B-GY-WM
ABS・TPE
43.1
オフホワイト・グレイ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900619
VME-A03B-LB-DM
ABS・TPE
43.1
ダークグレイ・ライトブルー
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900628
VME-A03B-LB-WM
ABS・TPE
43.1
オフホワイト・ライトブルー
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900637
VME-A03B-OR-DM
ABS・TPE
43.1
ダークグレイ・オレンジ
15
7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900646
VME-A04A-DG-DM
ABS・TPE
43.5
ダークグレイ・ダークグレイ
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900655
VME-A04A-GY-DM
ABS・TPE
43.5
ダークグレイ・グレイ
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900671
VME-A04A-GY-WM
ABS・TPE
43.5
オフホワイト・グレイ
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900680
VME-A04A-LB-DM
ABS・TPE
43.5
ダークグレイ・ライトブルー
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900689
VME-A04A-LG-DM
ABS・TPE
43.5
ダークグレイ・ライトグリーン
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09900698
VME-A04A-LG-WM
ABS・TPE
43.5
オフホワイト・ライトグリーン
18
13
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ