曜日別特売

ノブ本体

ノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKWノブ本体 - OKW

LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE照明有(LED)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップなどの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
種類
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09902877OKY-713606136外装処理/ブラック13方向指示線なし36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902886OKY-713606336外装処理/グレイ13方向指示線なし36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902911OKY-713663136外装処理/ブラック13方向指示線なし36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902929OKY-713663336外装処理/グレイ13方向指示線なし36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902947OKY-714606146外装処理/ブラック16方向指示線なし46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902956OKY-714606346外装処理/グレイ16方向指示線なし46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902981OKY-714663146外装処理/ブラック16方向指示線なし46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902999OKY-714663346外装処理/グレイ16方向指示線なし46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903017OKY-723606136外装処理/ブラック13方向指示線あり36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903035OKY-723606336外装処理/グレイ13方向指示線あり36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903060OKY-723663136外装処理/ブラック13方向指示線あり36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903078OKY-723663336外装処理/グレイ13方向指示線あり36
1,720
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903096OKY-724606146外装処理/ブラック16方向指示線あり46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903121OKY-724606346外装処理/グレイ16方向指示線あり46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903139OKY-724663146外装処理/ブラック16方向指示線あり46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903157OKY-724663346外装処理/グレイ16方向指示線あり46
1,820
1,798
1,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする