OKW
ノブ本体
スターノブOKVシリーズ
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)
14
種類
平面タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途キャップとアセンブリーキットの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
材質(本体)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09902430
OKV-8033638
33
外装処理/グレイ
強化ポリアミド6
10
33
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902439
OKV-8033639
33
外装処理/ブラック
強化ポリアミド6
10
33
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902448
OKV-8133638
33
外装処理/グレイ
強化ポリアミド6
10
33
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902457
OKV-8133639
33
外装処理/ブラック
強化ポリアミド6
10
33
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902466
OKV-8233061
33
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902475
OKV-8233065
33
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902491
OKV-8233066
33
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902500
OKV-8233631
33
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902509
OKV-8233635
33
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902518
OKV-8233636
33
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902527
OKV-8241061
41
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
16
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902536
OKV-8241065
41
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
16
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902545
OKV-8241066
41
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
16
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902561
OKV-8333061
33
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902570
OKV-8333065
33
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902579
OKV-8333066
33
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902588
OKV-8333631
33
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902597
OKV-8333635
33
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902606
OKV-8333636
33
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
10
33
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902615
OKV-8341061
41
外装処理/ダイヤモンド(透明)
ポリカーボネート(透明)
20
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902631
OKV-8341065
41
外装処理/エメラルドグリーン(透明)
ポリカーボネート(透明)
20
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902640
OKV-8341066
41
外装処理/サファイヤブルー(透明)
ポリカーボネート(透明)
20
41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください