OKW
ノブ本体
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。照明なしタイプ。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
高さ(mm)
14.7
材質(本体)
ポリカーボネート・TPE
照明
なし(LED)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップなどの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g)
種類
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09902895
OKY-7136064
36
外装処理/グレイ
13
方向指示線なし
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902920
OKY-7136632
36
外装処理/ブラック
13
方向指示線なし
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902938
OKY-7136634
36
外装処理/グレイ
13
方向指示線なし
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902965
OKY-7146064
46
外装処理/グレイ
16
方向指示線なし
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902990
OKY-7146632
46
外装処理/ブラック
16
方向指示線なし
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903008
OKY-7146634
46
外装処理/グレイ
16
方向指示線なし
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903026
OKY-7236062
36
外装処理/ブラック
13
方向指示線あり
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903051
OKY-7236064
36
外装処理/グレイ
13
方向指示線あり
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903069
OKY-7236632
36
外装処理/ブラック
13
方向指示線あり
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903087
OKY-7236634
36
外装処理/グレイ
13
方向指示線あり
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903105
OKY-7246062
46
外装処理/ブラック
16
方向指示線あり
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903130
OKY-7246064
46
外装処理/グレイ
16
方向指示線あり
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903148
OKY-7246632
46
外装処理/ブラック
16
方向指示線あり
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903166
OKY-7246634
46
外装処理/グレイ
16
方向指示線あり
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください