ラウンドナット

ラウンドナット - OKWラウンドナット - OKWラウンドナット - OKWラウンドナット - OKW

スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット
マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKYニッケルめっき高さ(mm)2.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09902378OKV-620700913.5213.513.5×2.5×13.5
320
319
351(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902387OKV-621000912.5112.512.5×2.5×12.5
320
319
351(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902396OKV-629500912.5112.512.5×2.5×12.5
320
319
351(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする