OKW
ベース
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。
照明なしタイプにも装着可能。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
43.1
色
グレイ
質量(g)
4
奥行(mm)
43.1
直径(Φ)
46
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはコントロールノブOKYシリーズ専用LED光源のオプション製品となっております。使用するには別途ツマミ・ノブなどの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09902421
OKY-7546208
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください