OKW
ラウンドノブ
コンビネーションノブOKTシリーズ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09902649
OKT-2510030
10.5
ブラック
14
10.5
10
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902658
OKT-2510038
10.5
グレイ
14
10.5
10
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902667
OKT-2510320
10.5
ブラック
14
10.5
10
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902676
OKT-2513040
13.5
ブラック
15.5
13.5
10
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902685
OKT-2513048
13.5
グレイ
15.5
13.5
10
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902701
OKT-2516040
16
ブラック
15.5
16
16
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902710
OKT-2516630
16
ブラック
15.5
16
16
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902719
OKT-2516638
16
グレイ
15.5
16
16
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902728
OKT-2520040
20
ブラック
15.5
20
20
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902737
OKT-2520630
20
ブラック
15.5
20
20
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902746
OKT-2523040
23
ブラック
15.5
23
23
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902755
OKT-2523630
23
ブラック
15.5
23
23
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902771
OKT-2523638
23
グレイ
15.5
23
23
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902780
OKT-2531630
31
ブラック
15.5
31
31
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902789
OKT-2610030
10.5
ブラック
14
10.5
10
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09902798
OKT-2610038
10.5
グレイ
14
10.5
10
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902807
OKT-2610320
10.5
ブラック
14
10.5
10
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09902816
OKT-2613040
13.5
ブラック
15.5
13.5
10
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902825
OKT-2613048
13.5
グレイ
15.5
13.5
10
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902841
OKT-2616040
16
ブラック
15.5
16
16
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902850
OKT-2616630
16
ブラック
15.5
16
16
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902859
OKT-2620040
20
ブラック
15.5
20
20
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09902868
OKT-2623040
23
ブラック
15.5
23
23
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903175
OKT-2540080
40
ブラック
15.5
40
40
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903191
OKT-2550060
50
ブラック
15.5
50
50
¥
9,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903200
OKT-2550068
50
グレイ
15.5
50
50
¥
9,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903209
OKT-2650060
50
ブラック
15.5
50
50
¥
10,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください