ユニテック

ユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKWユニテック - OKW

2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース

用途通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等材質ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903218VSM-0614B0-WM153.2凹部:0.6・1.40.27680.6210
7,170
7,098
7,808(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903227VSM-1406B0-WM153.2凹部:1.4・0.60.29180.6210
7,170
7,098
7,808(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903236VSS-0614B0-WM125.2凹部:0.6・1.40.18869176.3
6,140
6,098
6,708(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903245VSS-1406B0-WM125.2凹部:1.4・0.60.19669176.3
6,140
6,098
6,708(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903261VSM-0614B3-WM153.2凹部:0.6・1.40.25780.6210
9,170
9,098
10,008(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903270VSM-0614B5-WM153.2凹部:0.6・1.40.24980.6210
9,750
9,698
10,668(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903279VSM-1406B3-WM153.2凹部:1.4・0.60.27280.6210
9,170
9,098
10,008(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903288VSM-1406B5-WM153.2凹部:1.4・0.60.26480.6210
9,750
9,698
10,668(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903297VSS-0614B3-WM125.2凹部:0.6・1.40.23369176.3
8,160
8,098
8,908(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903306VSS-0614B5-WM125.2凹部:0.6・1.40.2369176.3
8,440
8,398
9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903315VSS-1406B3-WM125.2凹部:1.4・0.60.23169176.3
8,160
8,098
8,908(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903331VSS-1406B5-WM125.2凹部:1.4・0.60.23869176.3
8,440
8,398
9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする