OKW
ロブストボックス
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
用途
暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等
仕様
IP66適合
色
ライトグレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903340
VCA-3020-08PG
200
0.91
80
300
200×80×300
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903349
VCA-3020-12PG
200
1.08
120
300
200×120×300
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903358
VCA-3020-16PG
200
1.29
160
300
200×160×300
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903367
VCA-3624-08PG
240
1.2
80
360
240×80×360
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903376
VCA-3624-12PG
240
1.44
120
360
240×120×360
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903385
VCA-3624-16PG
240
1.735
160
360
240×160×360
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903401
VCB-0808-06PG
80
0.191
60
80
80×60×80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903410
VCB-0808-08PG
80
0.226
80
80
80×80×80
¥
5,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903419
VCB-1208-06PG
80
0.232
60
120
80×60×120
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903428
VCB-1208-08PG
80
0.283
80
120
80×80×120
¥
6,510
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903437
VCB-1212-06PG
120
0.313
60
120
120×60×120
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903446
VCB-1212-09PG
120
0.394
90
120
120×90×120
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903455
VCB-1608-06PG
80
0.285
60
160
80×60×160
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903471
VCB-1608-08PG
80
0.349
80
160
80×80×160
¥
7,130
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903480
VCB-1616-06PG
160
0.446
60
160
160×60×160
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903489
VCB-1616-09PG
160
0.591
90
160
160×90×160
¥
11,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903498
VCB-2012-06PG
120
0.456
60
200
120×60×200
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903507
VCB-2012-09PG
120
0.556
90
200
120×90×200
¥
10,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903516
VCB-2408-06PG
80
0.381
60
240
80×60×240
¥
8,230
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903525
VCB-2408-08PG
80
0.46
80
240
80×80×240
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903541
VCB-2412-06PG
120
0.522
60
240
120×60×240
¥
10,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903550
VCB-2412-09PG
120
0.632
90
240
120×90×240
¥
11,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903559
VCB-2416-06PG
160
0.604
60
240
160×60×240
¥
11,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903568
VCB-2416-09PG
160
0.717
90
240
160×90×240
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903577
VCB-2416-12PG
160
0.83
120
240
160×120×240
¥
16,910
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください