OKW
ミニデータボックス
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等
材質
ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903708
OJA-4415-GC
正方形
40
チャコールグレイ
15
11
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903717
OJA-4415-WT
正方形
40
トラフィックホワイト
15
11
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903726
OJA-4420-GC
正方形
40
チャコールグレイ
20
13
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903735
OJA-4420-WT
正方形
40
トラフィックホワイト
20
13
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903751
OJA-5515-GC
正方形
50
チャコールグレイ
15
16
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903760
OJA-5515-WT
正方形
50
トラフィックホワイト
15
16
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903769
OJA-5520-GC
正方形
50
チャコールグレイ
20
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903778
OJA-5520-WT
正方形
50
トラフィックホワイト
20
18
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
48日以内出荷
返品不可
09903787
OJB-4415-GC
正方形フランジ付
40
チャコールグレイ
15
13
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903796
OJB-4415-LG
正方形フランジ付
40
トラフィックホワイト/ライトグレイ
15
13
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903805
OJB-4415-WT
正方形フランジ付
40
トラフィックホワイト
15
13
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903821
OJB-4420-GC
正方形フランジ付
40
チャコールグレイ
20
15
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903830
OJB-4420-LG
正方形フランジ付
40
トラフィックホワイト/ライトグレイ
20
15
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903839
OJB-5515-GC
正方形フランジ付
50
チャコールグレイ
15
19
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903848
OJB-5515-LG
正方形フランジ付
50
トラフィックホワイト/ライトグレイ
15
19
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903857
OJB-5515-WT
正方形フランジ付
50
トラフィックホワイト
15
19
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903866
OJB-5520-GC
正方形フランジ付
50
チャコールグレイ
20
21
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903875
OJB-5520-LG
正方形フランジ付
50
トラフィックホワイト/ライトグレイ
20
21
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903891
OJC-6415-GC
長方形
40
チャコールグレイ
15
16
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903900
OJC-6415-WT
長方形
40
トラフィックホワイト
15
16
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903909
OJC-6420-GC
長方形
40
チャコールグレイ
20
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903918
OJC-6420-WT
長方形
40
トラフィックホワイト
20
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903927
OJC-7515-GC
長方形
50
チャコールグレイ
15
22
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903936
OJC-7515-WT
長方形
50
トラフィックホワイト
15
22
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903945
OJC-7520-GC
長方形
50
チャコールグレイ
20
25
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903961
OJC-7520-WT
長方形
50
トラフィックホワイト
20
25
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903970
OJD-6415-GC
長方形フランジ付
40
チャコールグレイ
15
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903979
OJD-6415-LG
長方形フランジ付
40
トラフィックホワイト/ライトグレイ
15
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903988
OJD-6415-WT
長方形フランジ付
40
トラフィックホワイト
15
18
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09903997
OJD-6420-GC
長方形フランジ付
40
チャコールグレイ
20
21
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904006
OJD-6420-LG
長方形フランジ付
40
トラフィックホワイト/ライトグレイ
20
21
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904015
OJD-7515-GC
長方形フランジ付
50
チャコールグレイ
15
25
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904031
OJD-7515-LG
長方形フランジ付
50
トラフィックホワイト/ライトグレイ
15
25
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904040
OJD-7515-WT
長方形フランジ付
50
トラフィックホワイト
15
25
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904049
OJD-7520-GC
長方形フランジ付
50
チャコールグレイ
20
28
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09904058
OJD-7520-LG
長方形フランジ付
50
トラフィックホワイト/ライトグレイ
20
28
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください