曜日別特売

電気化学式アルコールチェッカー

電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS電気化学式アルコールチェッカー - RABLISS

アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)
アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現
センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命
スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)
運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減
低価格で高精度・長寿命を実現
簡単操作(操作ボタンは1つだけ
乾電池式で、外出先での電池切れにも対応
アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)
吹込み用の専用マウスピースを5個付属

セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00本体質量(g)約45(乾電池含まず)寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式/燃料電池式センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62本体寸法(cm)約10×3.8×1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09905056KO276
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする