HEIKO
氷カップ
材質
紙
高さ(mm)
92
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
93
容量(満杯)(mL)
約410
容量(オンス)
13
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
93×66×92
底径(Φmm)
66
入数
50
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
93×92
メーカー商品コード
004535053
商品タイプ
本体
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905991
004535053
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください