HEIKO
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー
材質
HDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)
0.08
色
チェッカー
種類
手提げバッグ
入数(枚)
20
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905607
08 W3S
165
185
150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905616
08 WSS
220
250
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905625
08 WS
270
280
210
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905641
08 WMS
320
320
280
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905650
08 WM
350
310
220
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905659
08 WL
420
360
290
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください