曜日別特売

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル - HEIKO
材質HDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル種類手提げバッグ入数(枚)20内容量1パック(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0990548505 W3S165185150
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990550105 WSS220250200
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990551005 WS270280210
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990551905 WMS320320280
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990552805 WM350310220
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990553705 WL420360290
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする