曜日別特売

手提げ紙袋(平紐) 色・柄

手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 色・柄 - HEIKO
材質未晒クラフト紙幅(mm)260高さ(mm)260質量(g)100マチ(mm)160内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
ひも色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09905957E判 未晒無地260260160
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905966E判 未晒無地260260160
オープン
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする