HEIKO
手提げ紙袋 Dカップバッグ
(1件のレビュー)
質量(g)
80
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905851
未晒無地
未晒クラフト紙
178
270
2個用
115
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905860
未晒無地
未晒クラフト紙
125
275
1個用
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905869
晒白無地
晒クラフト紙
178
270
2個用
115
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905878
晒白無地
晒クラフト紙
125
275
1個用
100
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください