曜日別特売

手提げ紙袋 フルールバッグ

手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO手提げ紙袋 フルールバッグ - HEIKO
材質未晒クラフト紙質量(g)120内容量1パック(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0990543142-35 未晒無地420650350
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990544025-20 未晒無地250280200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990544930-30 未晒無地300400300
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
0990545832-25 未晒無地320550250
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
0990546734-3 未晒無地340300220
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0990547634-4 未晒無地340470220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする