HEIKO
手提げ紙袋 オブロングバッグ
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905720
20-13
未晒クラフト紙
200
未晒無地
130
130
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
69439591
003279305
晒クラフト紙
200
白無地
180
180
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09905729
23-15
未晒クラフト紙
230
未晒無地
150
150
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
69439600
003279306
未晒クラフト紙
200
未晒無地
180
180
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
09905738
26-17
未晒クラフト紙
260
未晒無地
170
170
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439609
003279315
晒クラフト紙
240
白無地
220
220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09905747
23-15
晒クラフト紙
230
白無地
150
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439618
003279316
未晒クラフト紙
240
未晒無地
220
220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905756
26-17
晒クラフト紙
260
白無地
170
170
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439627
003279325
晒クラフト紙
290
白無地
120
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09905765
20-13
晒クラフト紙
200
白無地
130
130
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
69439636
003279326
未晒クラフト紙
290
未晒無地
120
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439645
003279335
晒クラフト紙
290
白無地
190
190
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439661
003279336
未晒クラフト紙
290
未晒無地
190
190
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439670
003279337
晒クラフト紙
290
白無地
270
270
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439679
003279338
未晒クラフト紙
290
未晒無地
270
270
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください