セーブインダストリー
抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型
寸法(mm)
132×132×35
質量(g)
40
メッシュ寸法(mm)
規格:Φ0.45×(メッシュ)12
適合排水口径(Φmm)
105~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904837
SV-7725
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください