モノタロウ

ベルトスタンド オプションパーツ 案内板

ベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウベルトスタンド オプションパーツ 案内板 - モノタロウ
(1件のレビュー)

別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。

適合
ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)
ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
用途受付や店舗出入口の整列用に。材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305内容量1個
注意
※モノタロウ ベルトスタンド 及び モノタロウ ベルトスタンド スタッキングタイプ専用部品です。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789307-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 店内のアナウンス
ISWIN JAPAN株式会社卸売・小売業

重厚感がありポールに金具なしで取り付けできるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする