HEIKO
不織布マスク
材質
マスク本体:ポリプロピレン不織布/ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
175×95
入数(枚)
50
構造
3層
対象
花粉、PM2.5、ホコリ、飛沫
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09909080
175×95mm
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください