曜日別特売

角底袋 ファンシーバッグ 手抜き

角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO角底袋 ファンシーバッグ 手抜き - HEIKO
質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)230×385マチ(mm)30内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09909125A4 白無地片艶クラフト紙
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909141A4 未晒無地未晒クラフト紙
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする