SWAN
角底袋 Eタイプ
質量(g)
45
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09909728
No.4 Eタイプ 未晒無地
未晒クラフト紙
未晒
127×248
80
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909737
No.6 Eタイプ 未晒無地
未晒クラフト紙
未晒
152×278
92
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909746
No.8 Eタイプ 未晒無地
未晒クラフト紙
未晒
155×315
102
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909755
No.4 Eタイプ 白無地
晒クラフト紙
晒
127×248
80
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909771
No.6 Eタイプ 白無地
晒クラフト紙
晒
152×278
92
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09909780
No.8 Eタイプ 白無地
晒クラフト紙
晒
155×315
102
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください