SWAN
手提げトゥーゴーバッグ
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
280
色
未晒無地
高さ(mm)
305
質量(g)
65
マチ(mm)
150
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09909028
28-15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください