曜日別特売

OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) - SWAN

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0991006004 S6.1-8.81パック(100枚)61トレーディングカードミニ8804S 6.1-8.80.4
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
0991006904 S6.5-91パック(100枚)65トレーディングカードレギュラー9004S 6.5-90.4
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
0991007804 S9.1-131パック(100枚)91写真L判13004S 9.1-130.9
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431784604 S10.5-15.51パック(100枚)105はがき・写真KG15504S 10.5-15.5(はがき用)1.2
オープン
469
516(税込)
当日出荷
7431786404 S12-23.51パック(100枚)120長3封筒・A4横三つ折り23504S 12-23.5(長3サイズ)2.1
オープン
379
417(税込)
当日出荷
7431787304 S16-22.51パック(100枚)160A522504S 16-22.5(A5用)2.6
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431788904 S19.5-271パック(100枚)195B527004S 19.5-27(B5用)3.8
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431789804 S22.5-311パック(100枚)225A431004S 22.5-31(A4用)5.1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
7431790704 S27-381パック(100枚)270B438004S 27-38(B4用)7.5
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
7431791604 S31-43.51パック(100枚)310A343504S 31-43.5(A3用)9.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7431792504 T10.5-15.51パック(100枚)105はがき・写真KG15504T 10.5-15.5(はがき用)1.3
オープン
319
351(税込)
当日出荷
4162899404 S16-22.51パック(100枚×10セット)160A522504S 16-22.5(A5用)2.6
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
7431785504 S11-171パック(100枚)110A6・ポストカード17004S 11-17(A6用)1.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする