OPP袋 ピュアパック 025(薄手)

OPP袋 ピュアパック 025(薄手) - SWANOPP袋 ピュアパック 025(薄手) - SWANOPP袋 ピュアパック 025(薄手) - SWANOPP袋 ピュアパック 025(薄手) - SWAN

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。

材質OPP幅(mm)225厚さ(mm)0.025高さ(mm)310適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
質量(g/枚)
テープ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09910306025 S22.5-31(A4用)025S 22.5-31(A4用)3.2なし006798716
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910315025 T22.5-31(A4用)025T 22.5-31(A4用)3.4あり006798726
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする