曜日別特売

ダイナクリーン

ダイナクリーン - マスターインターナショナル

内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。
ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。
集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。

接続口径32mm適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時)その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上質量(g)160(標準タイプ本体)空気使用量(L/min)110(0.4MPa時)ノズル径32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
ノズル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09910358VM22K110(0.4MPa時)32
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910367VMDH22K110(0.4MPa時)32
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする