曜日別特売

簡易トイレ 凝固剤12個付き

簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方簡易トイレ 凝固剤12個付き - 萬方

折り畳み式でコンパクトに収納できる簡易トイレです。防災の備えに、キャンプや登山などのアウトドアの必需品としておすすめです。
狭い車内でも圧迫感のすくない、人間工学に基づいたD型デザインで座りやすい。耐衝撃性バツグンのABS素材を採用し、耐荷重は200kg。
フタと底板付きでニオイ漏れを防ぎます。また水洗いも可能なので、いつでも清潔気持ちよくご使用いただけます。

付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質ABS質量(kg)1.5耐荷重(kg)約200寸法(cm)幅28×奥行33×高さ30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913928NY-MTK564-GYグレー
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
09913937NY-MTK564-BKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする