簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分

簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 - 萬方

備えて安心!非常用トイレセットです。黒い汚物袋と凝固剤のみのシンプルなセットなので場所をとらず保管可能です。高温多湿の環境でも15年長期保存が可能です。
簡易トイレに袋を被せて使用する他、段ボールやごみ箱、バケツなどに被せてもご使用いただけます。
非常用への備えの他、介護・ドライブ・アウトドア等日常の様々なシーンでもご活用いただけます。

仕様1袋あたりの凝固量(L):最大1.5※薬の服用やその他の要因により尿の凝固量や時間が異なる場合がありますセット内容袋60枚、凝固剤60個質量(kg)約0.9寸法(cm)袋:幅58×長さ59.2、パッケージ:幅30×高さ22×奥行5使用可能回数60内容量1箱(60回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913885NY-MTK613
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする