曜日別特売

マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10)

マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10) - ナカバヤシマグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10) - ナカバヤシマグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10) - ナカバヤシ

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。

付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂、鉄質量(g)約36取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応内容量1個
注意
※<ご使用上の注意>
※機種によってはモニター上部のベゼル(画面の枠)にセンサーが内蔵されているためマグネットに反応しスリープモードになる場合がございます。そのような機種ではご使用いただけない場合がございます。事前にお手持ちのマグネットでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09914689SF-MFLGPV133W213.3インチワイド288×1×188.2対応画面サイズ:13.3インチW(16:10)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69
6,830
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする