デジタル計数はかり(カウンティングスケール)

デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール) - Yamato(大和製衡)

見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。

用途個数計数・棚卸作業などに活躍寸法(mm)載皿:275(W)×220(D)質量(kg)約3消費電力(W)0.2定格電圧(V)6機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)サイズ(mm)300×342×120内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09920657LBS-100C-660000.2
35,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09920666LBS-100C-15150000.5
35,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
09920675LBS-100C-30300001
35,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする