【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック)

【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト 温調ケトル 家電収納ラック 仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能 セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、温調ケトル、家電収納ラック 保証期間1年(ラック以外) 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
157L6/32TVZS5テンWH2 09930780
157L6/32TVZS5テンWH2 09930780
09930780 157L6/32TVZS5テンWH2 ホワイト
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
157L6/32TVZS5テンBK2 09930789
157L6/32TVZS5テンBK2 09930789
09930789 157L6/32TVZS5テンBK2 ブラック
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする