エッヂプロテクター

エッヂプロテクター - 大洋製器工業エッヂプロテクター - 大洋製器工業エッヂプロテクター - 大洋製器工業エッヂプロテクター - 大洋製器工業エッヂプロテクター - 大洋製器工業

スリング保護用角当 マグネット式
特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。
スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。
永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。

用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。材質アルミ合金長さ(mm)125高さ(mm)62内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933205EP-TB8153
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933221EP-TC8557
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする