ホワイトバリーン
定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面PVCシート加工。
安心・高品質の日本製。
用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
内容量
1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
本体質量(kg)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933011
ZSP90-1
90
370×670×570
300×600×500
2.75
200×670×570
¥
21,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233665
ZSP30-1
30
370×600×260
300×530×190
1.7
370×600×130
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09932995
ZSP75-1
75
370×600×540
300×530×470
2.7
200×600×540
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09933020
ZSP150-1
150
570×670×570
500×600×500
4.15
200×670×570
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09933029
ZSP240-1
240
570×870×670
500×800×600
5.45
200×870×670
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09933038
ZSP300-1
300
570×1070×670
500×1000×600
6.15
200×1070×670
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。