MYST
L型スポンジ(トラ)
トラ型で目立つ
工場の危険な箇所に最適
両面テープ付き
カットして長さ調節ができる
用途
安全対策に
駐車場や工場のコーナー保護材に
建物内の注意喚起に
材質
NBR発泡体
長さ(mm)
600
形状
L型
幅(mm)
44
厚さ(mm)
15
色
トラ柄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09931821
5120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください